text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 230X1,5X22,2


Při laboratorním řezání vzorků používejte laboratorní řezné kotouče PREMIUM od společnosti Tyrolit, abyste zabránili strukturálním změnám, deformaci obrobku nebo prasklinám. Laboratorní řezné kotouče se dokonale hodí k mokrému řezání laboratorních vzorků z různých druhů oceli a nerezové oceli při pojížděcím a řezném řezu. Nejvyšší hodnoty výkonu s výraz

Objednací číslo 4I250018
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.5
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 60
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.5
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Vhodné pro suché použití Ano
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Při laboratorním řezání vzorků používejte laboratorní řezné kotouče PREMIUM od společnosti Tyrolit, abyste zabránili strukturálním změnám, deformaci obrobku nebo prasklinám. Laboratorní řezné kotouče se dokonale hodí k mokrému řezání laboratorních vzorků z různých druhů oceli a nerezové oceli při pojížděcím a řezném řezu. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I250018
EAN 9003175996667
UBB 500572064979
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 599666
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.