text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 230 x 3,0 x 22,23


S tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl a řadu střižných nožů. Jedná se o kotouče a misky s taveným bílým oxidem hlinitým nebo směsí slinutého oxidu hlinitého, které se používají při broušení za sucha. Specifikace tohoto nástroje přizpůsobená na míru zabraňuje vzniku barevných skvrn na obrobcí

Objednací číslo 2T730906
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Zirkon korund
Značka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

S tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl a řadu střižných nožů. Jedná se o kotouče a misky s taveným bílým oxidem hlinitým nebo směsí slinutého oxidu hlinitého, které se používají při broušení za sucha. Specifikace tohoto nástroje přizpůsobená na míru zabraňuje vzniku barevných skvrn na obrobcích.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T730906
EAN 9003176352684
UBB 500572054160
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 635268
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.