text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 230 x 2 x 22,23


Zavedením 1. 0 mm řezného kotouče se systémem CERABOND se řada výrobků rozšířila o dalšího silného člena. Produktová řada CERABOND tak byla doplněna a je nyní k dispozici ve specializovaném maloobchodě po celém světě.

Objednací číslo 0S642794
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Baleno po 15
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Keramika
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Zavedením 1. 0 mm řezného kotouče se systémem CERABOND se řada výrobků rozšířila o dalšího silného člena. Produktová řada CERABOND tak byla doplněna a je nyní k dispozici ve specializovaném maloobchodě po celém světě.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S642794
EAN 9003172017259
UBB 500683305592
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34256276
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.