text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 230 x 2,0 x 22,23


Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro provozovatele ekonomickým řešením hned z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale samozřejmě jej lze použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Objednací číslo 9W465052
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento řezný kotouč STANDARD pro úhlovou brusku je pro provozovatele ekonomickým řešením hned z několika důvodů. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých druhů nerezové oceli, ale samozřejmě jej lze použít i na ocel. Kromě toho se s ním pohodlně manipuluje a nabízí dobrou dobu stání i snadnou řeznou schopnost.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W465052
EAN 9003172411347
UBB 500683340565
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34332839
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.