text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 230 x 2,0 x 22,23


Řezný kotouč STANDARD 2v1 pro úhlovou brusku je řešením pro ty, kteří hledají výkonný nástroj pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z oceli a nerezové oceli. Umožňuje pohodlnou práci, poskytuje přesné a spolehlivé výsledky a je navržen pro dlouhou životnost. Tento řezný kotouč je ideální volbou pro ty, kteří chtějí řešit řezné prác

Objednací číslo 2E216586
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč STANDARD 2v1 pro úhlovou brusku je řešením pro ty, kteří hledají výkonný nástroj pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z oceli a nerezové oceli. Umožňuje pohodlnou práci, poskytuje přesné a spolehlivé výsledky a je navržen pro dlouhou životnost. Tento řezný kotouč je ideální volbou pro ty, kteří chtějí řešit řezné práce s maximální účinností.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E216586
EAN 9003172416229
UBB 500683343387
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34332866
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.