text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 230 x 1,9 x 22,23


Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Jedná se o pohodlný výrobek pro každodenní úkoly, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Objednací číslo 7S233140
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 46
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Jedná se o pohodlný výrobek pro každodenní úkoly, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S233140
EAN 9003172412436
UBB 500683341712
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34332856
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.