text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 230 x 1,9 x 22,23


Řezný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevných materiálů z nerezové oceli. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že s tímto řezným kotoučem posune

Objednací číslo 7E406969
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 46
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevných materiálů z nerezové oceli. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že s tímto řezným kotoučem posunete své projekty na vyšší úroveň.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E406969
EAN 9003172420516
UBB 500683337777
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34332809
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.