text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 230 x 1,9 x 22,23


Řezný kotouč STANDARD 2v1 pro úhlovou brusku je řešením pro ty, kteří hledají výkonný nástroj pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z oceli a nerezové oceli. Umožňuje pohodlnou práci, poskytuje přesné a spolehlivé výsledky a je navržen pro dlouhou životnost. Tento řezný kotouč je ideální volbou pro ty, kteří chtějí řešit řezné prác

Objednací číslo 1H225453
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 46
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.9
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Řezný kotouč STANDARD 2v1 pro úhlovou brusku je řešením pro ty, kteří hledají výkonný nástroj pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z oceli a nerezové oceli. Umožňuje pohodlnou práci, poskytuje přesné a spolehlivé výsledky a je navržen pro dlouhou životnost. Tento řezný kotouč je ideální volbou pro ty, kteří chtějí řešit řezné práce s maximální účinností.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H225453
EAN 9003172415246
UBB 500683343122
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34332865
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.