text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 223019 230 x 3,0 x 22,23


Tento řezný kotouč BASIC je vhodný pro řezání nejrůznějších kamenných materiálů, včetně dlaždic, keramiky i cihel. Tyto nástroje jsou k dispozici v tloušťkách od 2,5 do 3 mm a umožňují řezání čistých hran. Řezný kotouč BASIC vám tak nabízí cenově výhodnou variantu pro požadavky na řezání kamene.

Objednací číslo T6181.230.322
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 230
Granulace 30
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 230
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento řezný kotouč BASIC je vhodný pro řezání nejrůznějších kamenných materiálů, včetně dlaždic, keramiky i cihel. Tyto nástroje jsou k dispozici v tloušťkách od 2,5 do 3 mm a umožňují řezání čistých hran. Řezný kotouč BASIC vám tak nabízí cenově výhodnou variantu pro požadavky na řezání kamene.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6181.230.322
EAN 9003172230191
UBB 500504618264
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 223019
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.