text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Řezný kotouč 223015 125 x 2,5 x 22,23


Tento řezný kotouč BASIC je vhodný pro řezání nejrůznějších kamenných materiálů, včetně dlaždic, keramiky i cihel. Tyto nástroje jsou k dispozici v tloušťkách od 2,5 do 3 mm a umožňují řezání čistých hran. Řezný kotouč BASIC vám tak nabízí cenově výhodnou variantu pro požadavky na řezání kamene.

Objednací číslo T6181.125.272
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Tento řezný kotouč BASIC je vhodný pro řezání nejrůznějších kamenných materiálů, včetně dlaždic, keramiky i cihel. Tyto nástroje jsou k dispozici v tloušťkách od 2,5 do 3 mm a umožňují řezání čistých hran. Řezný kotouč BASIC vám tak nabízí cenově výhodnou variantu pro požadavky na řezání kamene.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6181.125.272
EAN 9003172230153
UBB 500504609354
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 223015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.