text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 222042 178 x 3,0 x 22,23


Tento řezný kotouč BASIC je vhodný pro řezání nejrůznějších kamenných materiálů, včetně dlaždic, keramiky i cihel. Tyto nástroje jsou k dispozici v tloušťkách 2. 5 až 3 mm a umožňují dosažení čistých řezných hran. Řezný kotouč BASIC vám tak nabízí cenově výhodnou variantu pro požadavky na řezání kamene.

Article number T6181.178.322
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 140
HS kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Description

Tento řezný kotouč BASIC je vhodný pro řezání nejrůznějších kamenných materiálů, včetně dlaždic, keramiky i cihel. Tyto nástroje jsou k dispozici v tloušťkách 2. 5 až 3 mm a umožňují dosažení čistých řezných hran. Řezný kotouč BASIC vám tak nabízí cenově výhodnou variantu pro požadavky na řezání kamene.

Article numbers

Article number T6181.178.322
EAN 9003172220420
UBB 500504618181
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  222042
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.