text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Řezný kotouč 200X1,0X22


Vřetenové lamelové kotouče PREMIUM A-P01 C X z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech hřídele. Díky radiálnímu uspořádání klapek je zajištěno kontinuální opotřebení potaženého brusiva a také neustálé působení nové brusné zrnitosti. V důsledku toho je dosahováno trvale lepšího brusného výkonu. Vysoká pružnost klapek zajišťuj

Objednací číslo 3P028432
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 200
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 200
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 126
Vhodné pro kov Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22
Typ částic Jiný
Značka Tyrolit
Model 1A1R

Popis

Vřetenové lamelové kotouče PREMIUM A-P01 C X z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech hřídele. Díky radiálnímu uspořádání klapek je zajištěno kontinuální opotřebení potaženého brusiva a také neustálé působení nové brusné zrnitosti. V důsledku toho je dosahováno trvale lepšího brusného výkonu. Vysoká pružnost klapek zajišťuje vynikající přizpůsobivost nepravidelným profilům a díky neustálému odvětrávání během procesu obrábění se pracovní plocha zahřívá jen mírně. Zatímco lamelové kotouče s 3mm hřídelí se vyznačují mimořádně malými rozměry, 6mm verze představuje nejuniverzálnější brusný nástroj z této skupiny výrobků. Jejich vysoká odolnost je předurčuje pro nejrůznější aplikace a materiály.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P028432
EAN 9003176679958
UBB 500572219599
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 667995
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.