text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Řezný kotouč 200


Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Objednací číslo 2N609972
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Corundum
Vhodné pro suché použití Ano
Značka Tyrolit
HS kód 68042212
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N609972
EAN 9003170067102
UBB 500513974336
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6710
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.