text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 200 x 1,5 x 32


Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Objednací číslo 8C155011
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.5
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.5
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Typ částic Corundum
Vhodné pro suché použití Ano
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C155011
EAN 9003172821146
UBB 500572064714
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 282114
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.