text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Tyrolit Řezný kotouč 200 x 1,5 x 20


Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Objednací číslo 4M444638
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.5
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.5
Průměr kotouče (mm) 200
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Corundum
Vhodné pro suché použití Ano
Značka Tyrolit
Model 41N

Popis

Laboratorní řezné kotouče PREMIUM se dokonale hodí pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických bruskách. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástroje charakterizují tento výrobek, který jednoznačně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M444638
EAN 9003170012546
UBB 500572064300
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 1254
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.