text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 178X1,6X22,23


Řezný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento řezný kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou životnost. S tímto jedinečným řez

Objednací číslo 7W518643
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 46
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento řezný kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou životnost. S tímto jedinečným řezným kotoučem zvládnete práci rychle a efektivně.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W518643
EAN 9003172422732
UBB 500683335383
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34332797
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.