text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 178 x 3,5 x 22,23


Řezný kotouč BASIC CUT AND GRIND je univerzální nástroj pro všechny požadavky na řezání a broušení. Tento řezný kotouč je určen k rychlému a efektivnímu řezání a broušení pomocí úhlové brusky. S řezným kotoučem CUT AND GRIND je možné zvládnout aplikace, jako je broušení, odstraňování otřepů a tvarování, stejně jako řezání a zapichování pouze jedním nást

Objednací číslo 6F473822
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč BASIC CUT AND GRIND je univerzální nástroj pro všechny požadavky na řezání a broušení. Tento řezný kotouč je určen k rychlému a efektivnímu řezání a broušení pomocí úhlové brusky. S řezným kotoučem CUT AND GRIND je možné zvládnout aplikace, jako je broušení, odstraňování otřepů a tvarování, stejně jako řezání a zapichování pouze jedním nástrojem a v jednom kroku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F473822
EAN 9003177439445
UBB 500572041126
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 743944
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.