text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 178 x 3,5 x 22,23


Řezný kotouč PREMIUM CUT AND GRIND je dokonalým univerzálním nástrojem pro řezání a broušení. Řezný kotouč, který je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, má speciální ochranu proti hlubokým řezům a zajišťuje tak maximální bezpečnost při řezání. S kotoučem CUT AND GRIND zvládnete aplikace, jako je broušení a odstraňování otřepů, stejně jako řezání a za

Objednací číslo 5O200857
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM CUT AND GRIND je dokonalým univerzálním nástrojem pro řezání a broušení. Řezný kotouč, který je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, má speciální ochranu proti hlubokým řezům a zajišťuje tak maximální bezpečnost při řezání. S kotoučem CUT AND GRIND zvládnete aplikace, jako je broušení a odstraňování otřepů, stejně jako řezání a zapichování v jediném kroku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O200857
EAN 9003177439476
UBB 500572041209
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 743947
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.