text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 178 x 2,5 x 22,23


Brusný kotouč PREMIUM pro hrubé broušení neželezných kovů dosahuje díky vlastní receptuře a výrobnímu postupu společnosti Tyrolit nejlepších hodnot při každodenním broušení. Nedochází k zanášení nástroje, čímž se snižuje jeho zanášení nebo tupení. I při velmi nízkém tlaku dosahuje kotouč velmi vysoké agresivity, což umožňuje dosáhnout lepších výsledků s

Objednací číslo 2P803763
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Brusný kotouč PREMIUM pro hrubé broušení neželezných kovů dosahuje díky vlastní receptuře a výrobnímu postupu společnosti Tyrolit nejlepších hodnot při každodenním broušení. Nedochází k zanášení nástroje, čímž se snižuje jeho zanášení nebo tupení. I při velmi nízkém tlaku dosahuje kotouč velmi vysoké agresivity, což umožňuje dosáhnout lepších výsledků s menší námahou v co nejkratším čase.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P803763
EAN 9003176370695
UBB 500572046901
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 637069
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.