text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 178 x 2,5 x 22,23


Řezný kotouč BASIC 2v1 je ideálním nástrojem pro všechny řezné úkoly. Nezáleží na tom, zda se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, s tímto řezným kotoučem vám dokonale poslouží. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily i profesionály. S řezacím kotoučem BASIC

Objednací číslo 9L252672
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč BASIC 2v1 je ideálním nástrojem pro všechny řezné úkoly. Nezáleží na tom, zda se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, s tímto řezným kotoučem vám dokonale poslouží. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily i profesionály. S řezacím kotoučem BASIC 2v1 budete mít řezné práce hotové rychleji a efektivněji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L252672
EAN 9003172501659
UBB 500572046745
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 250165
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.