text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Tyrolit Řezný kotouč 178 x 2,0 x 22,23


Pístové brusné kotouče se používají především pro hrubé a jemné broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku na povrchu a k vysokému úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky specifikacím třídy a struktury přizpůsobeným nelegovaným a nízkolegovaným ocelím.

Numer artykułu 0Y197886
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Pístové brusné kotouče se používají především pro hrubé a jemné broušení ve strojírenství a při výrobě forem. Cílem je dosáhnout rovných a rovných povrchů obrobků. Použití vysoce porézních brusných kotoučů a speciálních oxidů hliníku vede k optimálnímu výsledku na povrchu a k vysokému úběru materiálu. Výjimečných výsledků broušení se dosahuje díky specifikacím třídy a struktury přizpůsobeným nelegovaným a nízkolegovaným ocelím.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y197886
EAN 9003175253555
UBB 500572046828
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 525355
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.