text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 178 x 1,6 x 22,23


Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Je to výrobek, který se pohodlně používá při každodenních úkolech, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Objednací číslo 1W399850
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 46
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Je to výrobek, který se pohodlně používá při každodenních úkolech, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W399850
EAN 9003172412146
UBB 500683345770
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34332892
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.