text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 178 x 1,6 x 22,23


Řezný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z nerezové oceli. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že s tímto řezným kotoučem posunet

Objednací číslo 5G145168
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 46
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z nerezové oceli. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že s tímto řezným kotoučem posunete své projekty na vyšší úroveň.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5G145168
EAN 9003172915883
UBB 500572056553
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 291588
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.