text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 175 x 3,0 x 51


Diamantový řezný kotouč PREMIUM od společnosti Tyrolit vám nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z karbidu wolframu. Díky inovativnímu systému lepení v kombinaci s odpovídající kvalitou zrnitosti lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti. Extrémně chladný řez těchto nástrojů přináší nejpřesnější výsledky a optimální odo

Objednací číslo 4V031942
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 175
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 60
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 175
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 51
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Popis

Diamantový řezný kotouč PREMIUM od společnosti Tyrolit vám nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z karbidu wolframu. Díky inovativnímu systému lepení v kombinaci s odpovídající kvalitou zrnitosti lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti. Extrémně chladný řez těchto nástrojů přináší nejpřesnější výsledky a optimální odolnost proti opotřebení, čímž se vaše výrobní procesy dostávají na novou úroveň výkonnosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V031942
EAN 9003176077440
UBB 500572064060
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 607744
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.