text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 150 x 1,0 x 20


Tento vratný brusný kotouč lze univerzálně použít na všechny vysoce legované oceli a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními pojivovými systémy. Maximální rychlosti úběru materiálu lze dosáhnout při použití směsí slinutých oxidů hliníku, jako je 454A. Další řadou nejvyšší kva

Objednací číslo 6M891507
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 80
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 80
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru (mm) 20
Typ částic Corundum
Vhodné pro suché použití Ano
Model 41N

Popis

Tento vratný brusný kotouč lze univerzálně použít na všechny vysoce legované oceli a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními pojivovými systémy. Maximální rychlosti úběru materiálu lze dosáhnout při použití směsí slinutých oxidů hliníku, jako je 454A. Další řadou nejvyšší kvality jsou pryskyřicí pojené kotouče VIB STAR CBN od společnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M891507
EAN 9003175943609
UBB 500572067782
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 594360
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.