text.skipToContent text.skipToNavigation

Řezný kotouč Tyrolit 150 x 1,0 x 20


Diamantové brusné kotouče PREMIUM od společnosti Tyrolit vám při obrábění rotačních nástrojů z karbidu wolframu nabízejí řadu výhod. Díky inovativnímu systému vazby v kombinaci s odpovídající kvalitou zrnitosti lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti. Extrémně chladný řez těchto nástrojů přináší nejpřesnější výsledky a optimální

Objednací číslo 5Y266367
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 126
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 126
Vhodné pro kov Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru (mm) 20
Typ částic Jiný

Popis

Diamantové brusné kotouče PREMIUM od společnosti Tyrolit vám při obrábění rotačních nástrojů z karbidu wolframu nabízejí řadu výhod. Díky inovativnímu systému vazby v kombinaci s odpovídající kvalitou zrnitosti lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti. Extrémně chladný řez těchto nástrojů přináší nejpřesnější výsledky a optimální odolnost proti opotřebení, čímž se vaše výrobní procesy dostávají na novou úroveň výkonnosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y266367
EAN 9003173175323
UBB 500572219425
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 317532
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.