text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 150 x 3,0 x 20


S tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl a řadu nůžek. Tyto výrobky jsou kotouče a misky s taveným bílým oxidem hlinitým nebo směsí slinutého oxidu hlinitého, které se používají při broušení za sucha. Specifikace tohoto nástroje přizpůsobená na míru zabraňuje vzniku barevných skvrn na obrobcích

Objednací číslo 1O950512
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 60
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Popis

S tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl a řadu nůžek. Tyto výrobky jsou kotouče a misky s taveným bílým oxidem hlinitým nebo směsí slinutého oxidu hlinitého, které se používají při broušení za sucha. Specifikace tohoto nástroje přizpůsobená na míru zabraňuje vzniku barevných skvrn na obrobcích.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O950512
EAN 9003175910809
UBB 500572220233
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 591080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.