text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 150 x 2 x 22,23


Řezný kotouč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojem pro všechny řezné práce. Nezáleží na tom, zda se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, s tímto řezným kotoučem vám dokonale poslouží. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily i profesionály. S řezacím kotoučem BASIC

Objednací číslo 1U864338
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 150
Průměr otvoru 22.23
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 150
Průměr otvoru 22.23
Značka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojem pro všechny řezné práce. Nezáleží na tom, zda se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, s tímto řezným kotoučem vám dokonale poslouží. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro kutily i profesionály. S řezacím kotoučem BASIC 2v1 budete mít řezné práce hotové rychleji a efektivněji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U864338
EAN 9003173090718
UBB 500717383359
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34476855
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.