text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 150 x 1,2 x 22,23


Řezný kotouč PREMIUM DEEP CUT PROTECTION je dalším důležitým krokem ke zvýšení bezpečnosti. Speciální kovové pouzdro zabraňuje vylomení otvoru, a to i při maximálním zanoření do obrobku nebo při kontaktu s ostrými hranami. Tento kotouč tak splní jakoukoli řeznou výzvu.

Objednací číslo 2Y239957
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 1.2
Průměr kotouče (mm) 150
Průměr otvoru 22.23
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 1.2
Průměr kotouče (mm) 150
Průměr otvoru 22.23
Značka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM DEEP CUT PROTECTION je dalším důležitým krokem ke zvýšení bezpečnosti. Speciální kovové pouzdro zabraňuje vylomení otvoru, a to i při maximálním zanoření do obrobku nebo při kontaktu s ostrými hranami. Tento kotouč tak splní jakoukoli řeznou výzvu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y239957
EAN 9003173029350
UBB 500717382930
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34472854
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.