text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 150 x 1,0 x 20


Tento vratný brusný kotouč lze univerzálně použít na všechny vysoce legované oceli a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními pojivovými systémy. Maximální rychlosti úběru materiálu lze dosáhnout při použití směsí slinutých oxidů hliníku, jako je 454A. Další řadou nejvyšší kva

Objednací číslo 7U652357
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 151
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Model 1A1R

Popis

Tento vratný brusný kotouč lze univerzálně použít na všechny vysoce legované oceli a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními pojivovými systémy. Maximální rychlosti úběru materiálu lze dosáhnout při použití směsí slinutých oxidů hliníku, jako je 454A. Další řadou nejvyšší kvality jsou pryskyřicí pojené kotouče VIB STAR CBN od společnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7U652357
EAN 9003174947011
UBB 500572219912
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 494701
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.