text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 150 x 1,0 x 20


Diamantový řezný kotouč PREMIUM od společnosti Tyrolit vám nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z karbidu wolframu. Díky inovativnímu systému lepení v kombinaci s odpovídající kvalitou zrnitosti lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti. Extrémně chladný řez těchto nástrojů přináší nejpřesnější výsledky a optimální odo

Objednací číslo 6U940576
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 150
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 151
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Značka Tyrolit
Model 1A1R

Popis

Diamantový řezný kotouč PREMIUM od společnosti Tyrolit vám nabízí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z karbidu wolframu. Díky inovativnímu systému lepení v kombinaci s odpovídající kvalitou zrnitosti lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti. Extrémně chladný řez těchto nástrojů přináší nejpřesnější výsledky a optimální odolnost proti opotřebení, čímž se vaše výrobní procesy dostávají na novou úroveň výkonnosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U940576
EAN 9003172789798
UBB 500572220076
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 278979
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.