text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 150 x 1,6 x 22,23


Zavedením řezného kotouče o průměru 1,0 mm se systémem CERABOND se řada výrobků rozšířila o dalšího silného člena. Produktová řada CERABOND tak byla doplněna a je nyní k dispozici ve specializovaném maloobchodě po celém světě.

Objednací číslo 0J736218
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 46
Baleno po 15
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Keramika
Značka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Zavedením řezného kotouče o průměru 1,0 mm se systémem CERABOND se řada výrobků rozšířila o dalšího silného člena. Produktová řada CERABOND tak byla doplněna a je nyní k dispozici ve specializovaném maloobchodě po celém světě.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J736218
EAN 9003172017341
UBB 500683304769
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34256271
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.