text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 150 x 1,0 x 20


Tento vratný brusný kotouč lze univerzálně použít na všechny vysoce legované oceli a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními pojivovými systémy. Maximální rychlosti úběru materiálu lze dosáhnout při použití směsí slinutých oxidů hliníku, jako je 454A. Další řadou nejvyšší kva

Objednací číslo 7L983122
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 60
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Corundum
Vhodné pro suché použití Ano
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento vratný brusný kotouč lze univerzálně použít na všechny vysoce legované oceli a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními pojivovými systémy. Maximální rychlosti úběru materiálu lze dosáhnout při použití směsí slinutých oxidů hliníku, jako je 454A. Další řadou nejvyšší kvality jsou pryskyřicí pojené kotouče VIB STAR CBN od společnosti Tyrolit.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7L983122
EAN 9003175911035
UBB 500572063070
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 591103
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.