text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 125 x 3,0 x 22,23


Řezný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento řezný kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou životnost. S tímto jedinečným řez

Objednací číslo 5Y210893
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru (mm) 22.2
Typ částic Corundum
Model 42

Popis

Řezný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento řezný kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou životnost. S tímto jedinečným řezným kotoučem zvládnete práci rychle a efektivně.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y210893
EAN 9003178723482
UBB 500572046174
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 872348
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.