Řezné kotouče
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
Řezání
Řezné kotouče
3W419993
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
Tyrolit Řezný kotouč 125X1,0X22,23
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3W419993
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
1
Maximální počet otáček (1/min)
12250
Průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Tloušťka (mm)
1
Maximální počet otáček (1/min)
12250
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
60
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Corundum
Model
41
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Řezný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. Díky obzvláště vysoké chemické čistotě je tento řezný kotouč ideální pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevných materiálů z nerezové oceli. Je navržen tak, aby vydržel a zároveň poskytoval vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že s tímto řezným kotoučem posunete své projekty na vyšší úroveň.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3W419993
EAN
9003172418599
UBB
500683336522
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
34332803