text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 125 x 25,0 x 25


Brusný kotouč PREMIUM 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení na těžko přístupných místech na různých druzích nerezové oceli. Tento vysoce výkonný hrubý brusný kotouč vás podpoří při nejrůznějších pracích, jako je například nanášení drážek a zářezů, odstraňování otřepů na ozubených kolech, hrubé broušení zakřivených ploch v dutinách a také při údržb

Article number 0V417117
Průměr 125
Typ Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Packed per 20
Full Box only

Specifications

Průměr 125
Typ Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 30
Značka Tyrolit
Model 1F80
Type Rough Grinding Wheel

Description

Brusný kotouč PREMIUM 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení na těžko přístupných místech na různých druzích nerezové oceli. Tento vysoce výkonný hrubý brusný kotouč vás podpoří při nejrůznějších pracích, jako je například nanášení drážek a zářezů, odstraňování otřepů na ozubených kolech, hrubé broušení zakřivených ploch v dutinách a také při údržbě lopatek turbín. Díky systému pojiva speciálně navrženému pro nerezovou ocel zůstává tento nástroj velmi dlouho agresivní a jeho životnost se zřetelně zvyšuje. Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, důlkové koroze a snížení únavové pevnosti, čímž poskytuje nejlepší výsledky na nerezové oceli. U průměrů nad 80 mm doporučujeme použít ochranný kryt.

Article numbers

Article number 0V417117
EAN 9003174412045
UBB 500572028503
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  441204
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.