text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 125 x 2,8 x 22,23


Řezný kotouč BASIC CUT AND GRIND je univerzální nástroj pro všechny požadavky na řezání a broušení. Tento řezný kotouč je určen k rychlému a efektivnímu řezání a broušení úhlovou bruskou. S řezným kotoučem CUT AND GRIND je možné zvládnout aplikace, jako je broušení, odstraňování otřepů a tvarování, stejně jako řezání a zapichování, pouze jedním nástroje

Objednací číslo 7M561219
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč BASIC CUT AND GRIND je univerzální nástroj pro všechny požadavky na řezání a broušení. Tento řezný kotouč je určen k rychlému a efektivnímu řezání a broušení úhlovou bruskou. S řezným kotoučem CUT AND GRIND je možné zvládnout aplikace, jako je broušení, odstraňování otřepů a tvarování, stejně jako řezání a zapichování, pouze jedním nástrojem a v jednom kroku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M561219
EAN 9003177570896
UBB 500572040961
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 757089
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.