text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 125 x 2,0 x 22,23


Řezný kotouč PREMIUM CUT AND GRIND je dokonalým univerzálním nástrojem pro řezání a broušení. Řezný kotouč, který je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, má speciální ochranu proti hlubokým řezům a zajišťuje tak maximální bezpečnost při řezání. S kotoučem CUT AND GRIND zvládnete aplikace, jako je broušení a odstraňování otřepů, stejně jako řezání a za

Objednací číslo 6J312471
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 46
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM CUT AND GRIND je dokonalým univerzálním nástrojem pro řezání a broušení. Řezný kotouč, který je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, má speciální ochranu proti hlubokým řezům a zajišťuje tak maximální bezpečnost při řezání. S kotoučem CUT AND GRIND zvládnete aplikace, jako je broušení a odstraňování otřepů, stejně jako řezání a zapichování v jediném kroku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6J312471
EAN 9003170019156
UBB 500572041464
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34042757
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.