text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 125 x 2,5 x 22,23


Řezný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je nejvýkonnějším nástrojem, s nímž je řezání neželezných kovů hračkou. Je navržen speciálně pro materiály, jako je hliník, a poskytuje hladký, profesionální řez s minimální námahou. Nové specifikace zabraňují ucpávání a otupování vlivem otěru materiálu, takže má mimořádně dlouhou životnost a stálý výkon.

Objednací číslo 5P218695
Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Zalomený
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM pro úhlovou brusku je nejvýkonnějším nástrojem, s nímž je řezání neželezných kovů hračkou. Je navržen speciálně pro materiály, jako je hliník, a poskytuje hladký, profesionální řez s minimální námahou. Nové specifikace zabraňují ucpávání a otupování vlivem otěru materiálu, takže má mimořádně dlouhou životnost a stálý výkon.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P218695
EAN 9003173668887
UBB 500572045671
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 366888
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.