Řezné kotouče
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
Řezání
Řezné kotouče
7E829488
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
Tyrolit Řezný kotouč 125 x 1,6 x 22,23
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7E829488
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
1.6
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
46
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Flat
Tloušťka (mm)
1.6
Průměr kotouče (mm)
125
Granulace
46
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Corundum
Značka
TYROLIT
Model
41
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Řezný kotouč PREMIUM 2v1 pro úhlovou brusku je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento řezný kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou životnost. S tímto jedinečným řezným kotoučem zvládnete práci rychle a efektivně.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7E829488
EAN
9003172421520
UBB
500683334709
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
34332794