text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 125 x 1,0 x 20


Řezné kotouče PREMIUM CBN od společnosti Tyrolit vám nabízejí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z rychlořezné oceli (HSS). Díky inovativnímu systému lepení v kombinaci s odpovídající kvalitou zrnitosti lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti. Extrémně chladný řez těchto nástrojů přináší nejpřesnější výsledky a optimální

Objednací číslo 6E827081
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Granulace 126
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Značka Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezné kotouče PREMIUM CBN od společnosti Tyrolit vám nabízejí řadu výhod při obrábění rotačních nástrojů z rychlořezné oceli (HSS). Díky inovativnímu systému lepení v kombinaci s odpovídající kvalitou zrnitosti lze dosáhnout perfektního řezného výkonu a maximální životnosti. Extrémně chladný řez těchto nástrojů přináší nejpřesnější výsledky a optimální odolnost proti opotřebení, čímž se vaše pracovní procesy dostávají na novou úroveň výkonnosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6E827081
EAN 9003177887000
UBB 500572219268
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 788700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.