text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 125 x 1,0 x 22,23


Tento řezný kotouč PREMIUM umožňuje práci se sníženou spotřebou energie na široké škále materiálů. Ať už jde o dlaždice, keramiku, cihly nebo barevné kovy - s tímto nástrojem je zaručen čistý řez s minimální námahou. Kromě toho nízká tloušťka kotouče pouhý jeden milimetr zajišťuje sníženou tvorbu prachu při řezání a také malý odpad při řezání - což je p

Objednací číslo 8S465985
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro keramiku Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Vhodné pro střešní tašky Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento řezný kotouč PREMIUM umožňuje práci se sníženou spotřebou energie na široké škále materiálů. Ať už jde o dlaždice, keramiku, cihly nebo barevné kovy - s tímto nástrojem je zaručen čistý řez s minimální námahou. Kromě toho nízká tloušťka kotouče pouhý jeden milimetr zajišťuje sníženou tvorbu prachu při řezání a také malý odpad při řezání - což je plus z hlediska šetrnosti k obsluze a životnímu prostředí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S465985
EAN 9003172444482
UBB 500683338924
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34332828
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.