text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 125 x 1,0 x 22,23


Řezný kotouč PREMIUM ACCU byl speciálně vyvinut pro akumulátorovou úhlovou brusku a je ideální pro řezání menších průměrů a tyčí. Řezné práce lze provádět rychle a s vysokým pracovním komfortem i na těžko přístupných místech. Tento řezný kotouč je ideálním příslušenstvím pro každého domácího kutila nebo profesionála, který chce své řezné práce posunout

Objednací číslo 5O126027
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM ACCU byl speciálně vyvinut pro akumulátorovou úhlovou brusku a je ideální pro řezání menších průměrů a tyčí. Řezné práce lze provádět rychle a s vysokým pracovním komfortem i na těžko přístupných místech. Tento řezný kotouč je ideálním příslušenstvím pro každého domácího kutila nebo profesionála, který chce své řezné práce posunout na vyšší úroveň.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O126027
EAN 9003170010382
UBB 500572058955
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 34022959
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.