text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 115 x 2,5 x 22,23


Řezný kotouč BASIC CUT AND GRIND je univerzální nástroj pro všechny požadavky na řezání a broušení. Tento řezný kotouč je určen k rychlému a efektivnímu řezání a broušení úhlovou bruskou. S řezným kotoučem CUT AND GRIND je možné zvládnout aplikace, jako je broušení, odstraňování otřepů a tvarování, stejně jako řezání a zapichování pouze jedním nástrojem

Objednací číslo 7I139988
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru (mm) 22.2
Typ částic Corundum
Model 27

Popis

Řezný kotouč BASIC CUT AND GRIND je univerzální nástroj pro všechny požadavky na řezání a broušení. Tento řezný kotouč je určen k rychlému a efektivnímu řezání a broušení úhlovou bruskou. S řezným kotoučem CUT AND GRIND je možné zvládnout aplikace, jako je broušení, odstraňování otřepů a tvarování, stejně jako řezání a zapichování pouze jedním nástrojem a v jednom kroku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I139988
EAN 9003177439421
UBB 500572040888
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 743942
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.