text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 115 x 2,0 x 22,23


S tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl a řadu nůžek. Jedná se o kotouče a misky v rozsahu zrnitosti CBN B181 - B91. V porovnání s běžnými kotouči z oxidu hlinitého vykazují kotouče CBN výrazně nižší opotřebení a vyšší rozměrovou přesnost.

Objednací číslo 1R612756
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 30
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

S tímto nástrojem můžete brousit všechny řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozpracující průmysl a řadu nůžek. Jedná se o kotouče a misky v rozsahu zrnitosti CBN B181 - B91. V porovnání s běžnými kotouči z oxidu hlinitého vykazují kotouče CBN výrazně nižší opotřebení a vyšší rozměrovou přesnost.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1R612756
EAN 9003176370664
UBB 500572045267
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 637066
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.