text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 115 x 1,6 x 22,23


Řezný kotouč STANDARD 2v1 pro úhlovou brusku je řešením pro ty, kteří hledají výkonný nástroj pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z oceli a nerezové oceli. Umožňuje pohodlnou práci, poskytuje přesné a spolehlivé výsledky a je navržen pro dlouhou životnost. Tento řezný kotouč je ideální volbou pro ty, kteří chtějí řešit řezné prác

Objednací číslo 6V209167
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 46
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1.6
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 46
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč STANDARD 2v1 pro úhlovou brusku je řešením pro ty, kteří hledají výkonný nástroj pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z oceli a nerezové oceli. Umožňuje pohodlnou práci, poskytuje přesné a spolehlivé výsledky a je navržen pro dlouhou životnost. Tento řezný kotouč je ideální volbou pro ty, kteří chtějí řešit řezné práce s maximální účinností.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V209167
EAN 9003172413730
UBB 500683342546
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34332861
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.