text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 115 x 1,0 x 22,23


Tento řezný kotouč PREMIUM umožňuje práci se sníženou spotřebou energie na široké škále materiálů. Ať už jde o dlaždice, keramiku, cihly nebo barevné kovy - s tímto nástrojem je zaručen čistý řez s minimální námahou. Navíc nízká tloušťka kotouče pouhý jeden milimetr zajišťuje sníženou tvorbu prachu při řezání a také malý odpad při řezání - což je plus z

Objednací číslo 3C752827
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 60
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 60
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro keramiku Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Karbid křemíku
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento řezný kotouč PREMIUM umožňuje práci se sníženou spotřebou energie na široké škále materiálů. Ať už jde o dlaždice, keramiku, cihly nebo barevné kovy - s tímto nástrojem je zaručen čistý řez s minimální námahou. Navíc nízká tloušťka kotouče pouhý jeden milimetr zajišťuje sníženou tvorbu prachu při řezání a také malý odpad při řezání - což je plus z hlediska šetrnosti k obsluze a životnímu prostředí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C752827
EAN 9003172444314
UBB 500683338767
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34332827
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.