text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 115 x 1,0 x 22,23


Řezný kotouč STANDARD 2v1 pro úhlovou brusku je řešením pro ty, kteří hledají výkonný nástroj pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z oceli a nerezové oceli. Umožňuje pohodlnou práci, poskytuje přesné a spolehlivé výsledky a je navržen pro dlouhou životnost. Tento řezný kotouč je ideální volbou pro ty, kteří chtějí řešit řezné prác

Objednací číslo 1U150002
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 60
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč STANDARD 2v1 pro úhlovou brusku je řešením pro ty, kteří hledají výkonný nástroj pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů z oceli a nerezové oceli. Umožňuje pohodlnou práci, poskytuje přesné a spolehlivé výsledky a je navržen pro dlouhou životnost. Tento řezný kotouč je ideální volbou pro ty, kteří chtějí řešit řezné práce s maximální efektivitou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U150002
EAN 9003172413044
UBB 500683342132
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34332859
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.