text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 115 x 1,0 x 22,23


Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Je to výrobek, který se pohodlně používá při každodenních úkolech, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Objednací číslo 5M731157
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 60
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento řezný kotouč STANDARD nabízí obsluze ekonomické řešení pro řezání široké škály ocelových forem. Je to výrobek, který se pohodlně používá při každodenních úkolech, a to i díky nízkému tepelnému zatížení obrobku. V každém případě je řezný kotouč STANDARD dobrou volbou pro efektivní řezání ocelových materiálů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M731157
EAN 9003172411354
UBB 500683340722
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34332840
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.