text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Řezný kotouč 100 x 25,0 x 25


Brusný kotouč PREMIUM 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení na těžko přístupných místech na různých druzích nerezové oceli. Tento vysoce výkonný hrubovací brusný kotouč vás podpoří při nejrůznějších pracích, jako je například nanášení drážek a zářezů, odstraňování otřepů na ozubených kolech, hrubé broušení zakřivených ploch v dutinách a také při ú

Objednací číslo 7T985892
Průměr 100
Typ Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 100
Typ Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 30
Značka Tyrolit
Model 1F80
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Brusný kotouč PREMIUM 1F80 je vhodný zejména pro náročné broušení na těžko přístupných místech na různých druzích nerezové oceli. Tento vysoce výkonný hrubovací brusný kotouč vás podpoří při nejrůznějších pracích, jako je například nanášení drážek a zářezů, odstraňování otřepů na ozubených kolech, hrubé broušení zakřivených ploch v dutinách a také při údržbě lopatek turbín. Díky systému pojiva speciálně navrženému pro nerezovou ocel zůstává tento nástroj velmi dlouho agresivní a jeho životnost se zřetelně zvyšuje. Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, důlkové koroze a snížení únavové pevnosti, čímž poskytuje nejlepší výsledky na nerezové oceli. U průměrů nad 80 mm doporučujeme použít ochranný kryt.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7T985892
EAN 9003174412038
UBB 500572028354
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 441203
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.